Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Structron - Spett 150cm - 821250

KopierKopier
Structron - Spett 150cm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meiselbredde - 1 mm

  • Tosidig - nei

  • Skaftlengde - 1500 mm

  • Materiale i håndtak - Metall

  • Vekt - 8200 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

31365000039

Elnummer

8842034

Leverandørens varenummer

821250

Typebeskrivelse

8842034

Meiselbredde:

1 mm

Tosidig:

nei

Skaftlengde:

1500 mm

Materiale i håndtak:

Metall

Vekt:

8200 kg

Helsmidd spett, lengde 1500mm, vekt: 8,2Kg.