Structron - Spisshakke 1,4kg, med glassfiberhåndtak og softgrip - 821274
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meiselbredde - 1 mm
Tosidig - nei
Skaftlengde - 920 mm
Materiale i håndtak - Plast
Vekt - 2,28 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
31365000664
Elnummer
8842071
Leverandørens varenummer
821274
Typebeskrivelse
8842071
Meiselbredde:
1 mm
Tosidig:
nei
Skaftlengde:
920 mm
Materiale i håndtak:
Plast
Vekt:
2,28 kg
Structron glassfiberhåndtak med solid glassfiberkjerne og polypropylen-overtrekk. Lengde: 91cm, vekt 1,4kg.


