Structron - Spisshakke 3,55kg, med glassfiberhåndtak og softgrip - 826347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meiselbredde - 1 mm
Tosidig - nei
Skaftlengde - 910 mm
Materiale i håndtak - Plast
Vekt - 3,55 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
31365000060
Elnummer
8842070
Leverandørens varenummer
826347
Typebeskrivelse
8842070
Meiselbredde:
1 mm
Tosidig:
nei
Skaftlengde:
910 mm
Materiale i håndtak:
Plast
Vekt:
3,55 kg
Structron glassfiberhåndtak med solid glassfiberkjerne og polypropylen-overtrekk. Lengde: 91cm, vekt 3,55kg.


