Structron - Stålrive rett type, med glassfiberskaft - 819851
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Arbeidsbredde - 420 mm
Antall tenner - 16
Skaftlengde - 1670 mm
Asfaltrive - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723003172
Elnummer
8842039
Leverandørens varenummer
819851
Typebeskrivelse
8842039
Arbeidsbredde:
420 mm
Antall tenner:
16
Skaftlengde:
1670 mm
Asfaltrive:
nei
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft. Rivebredde 415mm. Lengde 1690mm. Vekt 1,3kg.


