Structron - Stålskuffe med glassfiberskaft - 819837
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 290 mm
Bladbredde - 240 mm
Skaftlengde - 1200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
36723057014
Elnummer
8842024
Leverandørens varenummer
819837
Typebeskrivelse
8842024
Bladlengde:
290 mm
Bladbredde:
240 mm
Skaftlengde:
1200 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft med D-håndtak. Lengde 1035mm. Vekt 1,80kg.


