Structron - Stolpespade med glassfiberskaft - 827740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladbredde - 140 mm
Total lengde - 1500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246827740
Elnummer
8842033
Leverandørens varenummer
827740
Typebeskrivelse
8842033
Bladbredde:
140 mm
Total lengde:
1500 mm
Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glasfiberskaft. Omkrets spadehode: 150mm. Lengde 2700mm.


