Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Structron - Svaber 50cm dobbel leppe, med glassfiberskaft - 823162

KopierKopier
Structron - Svaber 50cm dobbel leppe, med glassfiberskaft

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale i håndtak - Plast

  • Materiale i børster - Plast

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070246823162

Elnummer

8842076

Leverandørens varenummer

823162

Typebeskrivelse

8842076

Materiale i håndtak:

Plast

Materiale i børster:

Plast

Farge:

Svart

Sannsynligvis markedets mest robuste redskap. Structrons patenterte glassfiberskaft. Soft svaber, til alle underlag. Bredde: 50cm. Lengde: 1640mm. Vekt 1,35kg.