Utgått

Stucchi - 26.519.5001.50, TENNERHOLDER - 33 002 24

KopierKopier
Stucchi - 26.519.5001.50, TENNERHOLDER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lysrørholder

  • Farge - Hvit

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Type feste - Klikkfeste

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881002809

Elnummer

3300224

Leverandørens varenummer

33 002 24

Typebeskrivelse

3300224

Modell / utførelse:

Lysrørholder

Farge:

Hvit

Lampeholder (Fatning):

Andre

Type feste:

Klikkfeste

Materiale:

Plast

Med startertilkobling:

nei

Med bøyle:

nei

Nippelgjenge:

Uten

Tennerholder 1019.
Snap in.-pinner, Ø 4,3mm.