Stucchi - 26.613.1001.50, MINIATYRH. - 33 001 41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysrørholder
Farge - Andre
Lampeholder (Fatning) - Andre
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881002106
Elnummer
3300141
Leverandørens varenummer
33 001 41
Typebeskrivelse
3300141
Modell / utførelse:
Lysrørholder
Farge:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
Lysholder 265/TR Transparent Miniatyrholder.
Snap in.-fot. Hull: 20mm x 10mm, topptest.
Snap in.-fot. Hull: 20mm x 10mm, topptest.


