Stucchi - 26.620.2002.50, LYSRØRH.T5 - 33 002 46
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysrørholder
Farge - Andre
Lampeholder (Fatning) - Andre
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881003011
Elnummer
3300246
Leverandørens varenummer
33 002 46
Typebeskrivelse
3300246
Modell / utførelse:
Lysrørholder
Farge:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
Lysrørholder 289/25-TR Transparent
Innstikkfeste. Hull: 20mm x 10mm, eller skrufeste M3.
Innstikkfeste. Hull: 20mm x 10mm, eller skrufeste M3.