Utgått

Stucchi - 26.726.U811.10, STØTTE - 33 002 05

KopierKopier
Stucchi - 26.726.U811.10, STØTTE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lysrørholder

  • Farge - Hvit

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Type feste - Klikkfeste

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881002625

Elnummer

3300205

Leverandørens varenummer

33 002 05

Typebeskrivelse

3300205

Modell / utførelse:

Lysrørholder

Farge:

Hvit

Lampeholder (Fatning):

Andre

Type feste:

Klikkfeste

Materiale:

Plast

Med startertilkobling:

nei

Med bøyle:

nei

Nippelgjenge:

Uten

Støtte 1128/T 2G11
Snap in-pinne. Ø=5,5mm