Utgått

Stucchi - 347F, lysrørholder , skrufest - 347F

KopierKopier
Stucchi - 347F, lysrørholder , skrufest

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lysrørholder

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881002052

Elnummer

3300136

Leverandørens varenummer

347F

Typebeskrivelse

3300136

Modell / utførelse:

Lysrørholder

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Lampeholder (Fatning):

Andre

Type feste:

Klikkfeste

Med startertilkobling:

nei

Med bøyle:

nei

Nippelgjenge:

Uten

Lysrørholder for T8/T12 lysrør, sokkel G13. Snap-in fester på baksiden. 13,5mm tykkelse