Stucchi - Lysrørholder 285/FAU-TR T5 Transparent - 33 002 51

KopierKopier
Stucchi - Lysrørholder 285/FAU-TR T5 Transparent

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lysrørholder

  • Materiale - Plast

  • Farge - Andre

  • Lampeholder (Fatning) - G13

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881003066

Elnummer

3300251

Leverandørens varenummer

33 002 51

Typebeskrivelse

3300251

Modell / utførelse:

Lysrørholder

Materiale:

Plast

Farge:

Andre

Lampeholder (Fatning):

G13

Type feste:

Klikkfeste

Med startertilkobling:

nei

Med bøyle:

nei

Nippelgjenge:

Uten

Lysrørholder 285/FAU-TR T5 Transparent
Snap in.-pinner, Ø 3,7mm, med spennfjær.