Stucchi - Lysrørholder 250/S Hvit - 33 001 10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysrørholder
Farge - Andre
Lampeholder (Fatning) - Andre
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881001833
Elnummer
3300110
Leverandørens varenummer
33 001 10
Typebeskrivelse
3300110
Modell / utførelse:
Lysrørholder
Farge:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
Lysrørholder 250/S Hvit
Snap in.-fot. Hull:25,5mm x 13,3mm, topptest. Lampesenter: 25mm
Snap in.-fot. Hull:25,5mm x 13,3mm, topptest. Lampesenter: 25mm