Stucchi - Lysrørholder 289/N-15-TR T5 Transparent - 33 002 47
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysrørholder
Materiale - Plast
Farge - Andre
Lampeholder (Fatning) - Andre
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881003028
Elnummer
3300247
Leverandørens varenummer
33 002 47
Typebeskrivelse
3300247
Modell / utførelse:
Lysrørholder
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Type feste:
Klikkfeste
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
Lysrørholder 289/N-15-TR T5 Transparent
Innstikkfeste. Hull: 20mm x 10mm, styrepinne. Lampesenter: 15,8mm.
Innstikkfeste. Hull: 20mm x 10mm, styrepinne. Lampesenter: 15,8mm.