Stucchi - Lysrørholder 3254-13/C-SN-TR - 33 001 01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysrørholder
Materiale - Plast
Farge - Andre
Lampeholder (Fatning) - Andre
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881001758
Elnummer
3300101
Leverandørens varenummer
33 001 01
Typebeskrivelse
3300101
Modell / utførelse:
Lysrørholder
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Type feste:
Klikkfeste
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
Lysrørholder 3254-13/C-SN-TR
Med tennerholder, innstikkfeste. Hull: 25,5mm x 13,3mm, topptest. Lampesenter: 30mm
Med tennerholder, innstikkfeste. Hull: 25,5mm x 13,3mm, topptest. Lampesenter: 30mm


