Stucchi - Lysrørholder 3345/MAU-9,5-TR Transparent - 33 001 24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysrørholder
Materiale - Plast
Farge - Andre
Lampeholder (Fatning) - Andre
Type feste - Klikkfeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881001949
Elnummer
3300124
Leverandørens varenummer
33 001 24
Typebeskrivelse
3300124
Modell / utførelse:
Lysrørholder
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Lampeholder (Fatning):
Andre
Type feste:
Klikkfeste
Med startertilkobling:
nei
Med bøyle:
nei
Nippelgjenge:
Uten
Snap in.-pinner, Ø 4,2mm, tykkelse 10,5mm, topptest, spennfjær


