Utgått

Stucchi - Multisystem DA Strømskinne Sort 3m - 9500-3/B-ST1

KopierKopier
Stucchi - Multisystem DA Strømskinne Sort 3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall grupper/faser - 1

  • Maks. elektrisk belastning pr. fase - 900 W

  • Farge - Svart

  • Lengde - 3000 mm

  • For bustilkobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881217661

Elnummer

3216305

Leverandørens varenummer

9500-3/B-ST1

Typebeskrivelse

3216305

Antall grupper/faser:

1

Maks. elektrisk belastning pr. fase:

900 W

Farge:

Svart

Lengde:

3000 mm

For bustilkobling:

Ja

Form:

Rektangulær

Materiale:

Aluminium

Type overflate:

Matt

Egnet for inbygging:

nei

UHF:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

Ja

Bøybar:

nei

Bredde:

26,2 mm

Høyde:

52,5 mm

Ytre diameter:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

0 mm

MULTISYSTEM DALI STRØMSKINNE (9500-3/B-ST1) er en sort lavvolts skinne (opptil 60V DC) på 3 meter for utenpåliggende montering. Skinnen som kommer fra anerkjente A.A.G. Stucchi er designet for minimale og elegante belysningsapplikasjoner.

HOVEDEGENSKAPER
- Minimal og elegant design
- Magnetisk tilkobling av armaturer og lyskilder
- For utenpåliggende montasje i tak eller nedhengt i wire
- Tilgjengelige sort og hvit
- Tilgjengelige lengde 1m, 2m og 3m
- Kobberledere
- Isoleringsprofil i PVC

BRUKSOMRÅDE
Butikker, utstillingslokaler, museer, gallerier, skoler og annet offentlig miljø.

TILKOBLING
Tilkobling til strømnett via tilegnelige tilbehør.

TEKNISKE DATA
- Nominell strøm og spenning: 15A/60V dc
- 2 kretser: 2x +/- 15A / 0-60 Vdc
- 1 krets + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D
- Lengde: 3m
- Farge: Sort
- Montering: Utenpåliggende eller nedhengt i wire