Stucchi - Onetrack 3-tennings skinne med mulighet for tilkobling av DALI styresystem. 4m hvit - 9000-4/W-ST
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall grupper/faser - 3
Maks. elektrisk belastning pr. fase - 3600 W
Farge - Hvit
Lengde - 4000 mm
For bustilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881214158
Elnummer
3222005
Leverandørens varenummer
9000-4/W-ST
Typebeskrivelse
3222005
Antall grupper/faser:
3
Maks. elektrisk belastning pr. fase:
3600 W
Farge:
Hvit
Lengde:
4000 mm
For bustilkobling:
Ja
Form:
Rektangulær
Materiale:
Aluminium
Type overflate:
Matt
Egnet for inbygging:
nei
UHF:
Ja
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Bøybar:
nei
Bredde:
31,4 mm
Høyde:
37,8 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
Uten


