STUDER CABLES - BETAFLAM145°C 14x2x0,5MM²DNV - 1111511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Langsgående vanntetthet - nei
Tverrgående vanntetthet - nei
Beskyttende kappe - Uten
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Betaflam
EAN/GTIN
7052260717634
Elnummer
1008603
Leverandørens varenummer
1111511
Typebeskrivelse
SKIPSKABEL PAR H.FRI SKJERMET
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
BETAflam® 145 C-flex er en halogenfri skjermet flerlederkabel for fast og fleksibel installasjon i tørre, fuktige og våte omgivelser. Den er motstandsdyktig mot vær, ozon, UV og olje, og er også egnet for utendørs installasjoner. Typiske bruksområder inkluderer transport- og monteringsbånd, transportanlegg og produksjonslinjer, kraftverk og koblingsanlegg. Temperaturområde fra -55°C og opp til +145°C. Den har også godkjent sertifisering for: UL AWM Style 4486, 125°C 1000V, file no. E146164, cUL AWM I/II A/B 125°C 1000V (cUL er ekvivalent til CSA godkjenning) ÖVE, Marine, Germanischer Lloyd (GL) certificate no. 96627-94HH, Lloyd’s Register (LR) certificate no. 03/20057, BUREAU VERITAS (BV) certificate no. 13348/A0BV, DET Norske Veritas (DNV) certificate no. E-8949/8951, Gost R certificate no. 83 B 00 682.
ProduktbladPDF


