Sunwind gylling - Badstudør Harvia Legend Røkgrå
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417659014618
Elnummer
5402772
Leverandørens varenummer
675418
Typebeskrivelse
5402772
Badstudør fra Harvia i røkgrått glass er produsert i spesialherdet glass for å tåle høy temperatur og vannsprut fra badstuesteinene. Utformingen av Legend badstuedør er i stil med de rustikke Legend ovner og tilbehør. Karm og dørhåndtak er i sortmalt tre.
Kvalitet som tåler høy temperatur
Leveres monteringsklar
Kan spesialtilpasses din badstue!
Glasset i dørene er 8 mm tykt. Med en glassdør blir badstuen både lysere og mer åpen. Dører med herdet glass er gjennomsiktige, og dører med frostet glass, hindrer mot innsyn. Leveres monteringsklar med karm, silikontetting til karmen, regulerbar rullelås og håndtak. Dørene leveres i standardstørrelse med utvendige mål på karm 690 x 1890 mm. Karmdybde: 92 mm. Andre mål skaffes på bestilling. Dobbeldøren har standardmålene 1315 x 1890, også her er andre mål tilgjengelige.
Standard dørkarm leveres i furu, karm i asp, svartor eller aluminium er bestillingsvare. Doble dører samt vindusfelt er også tilgjengelig.
Bestillingsvare.