Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Sunwind gylling - Badstuovn Cilindro Plus Spot 6,8 kW - 675464

KopierKopier
Sunwind gylling - Badstuovn Cilindro Plus Spot 6,8 kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417659023726

Elnummer

5420637

Leverandørens varenummer

675464

Typebeskrivelse

5420637

Harvia Cilindro Plus Spot er en elektrisk badstueovn i søyleform med stor steinmengde. Ovnen har et spesialdesignet gitter som gjør at du kan velge mellom et mykt badstuebad ved å kaste vann på gitteret, eller et kraftigere bad ved å kaste vann direkte på toppen av steinpilaren.

Holder godt på varmen - nyt badstuebadet så lenge du vil
Enkelt å kaste vann på - høy luftfuktighet gir en mer behagelig badstue
Plasseres der du ønsker - gjerne midt i rommet!
Høy varmekapasitet
Passer en mellomstor badstue
Trådløs styring

Ovnen er utstyr med den nye Spot-kontrollen til Harvia som gjør at ovnen kan styres fra et eksternt rom med en trådløs kontroll.

Overflaten i rustfritt stål gir en fullendt stemning og følelse i badstuen. Varmeren er utstyrt med et belyst kontrollpanel og barnesikring. Høyden på ovnen gjør at den tar seg svært godt i badstuen, den kan også felles inn i benkene.

Badstuestein kommer i tillegg.

Bastueovnen må installeres av autorisert installatør.

Merk: Bestillingsvare! Noe leveringstid må påregnes.

Spot - trådløs kontrollbryter:
Harvia Spot trådløs kontrollbryter gjør bruk av Cilindro Plus Spotvarmer enkelt og trygt. Det er ingen synlige kabler i bryteren, og installasjonen er enkel. Det stilige og opplyste kontrollpanelet gjør det enkelt å starte eller slå av varmeren med en lett berøring. Kontrollbryterens markeringslys indikerer driftsmodus.

MERK! Før du går til innkjøp av din badstueovn så sjekk med din installatør hvilken effekt det er mulig å legge frem til ovnen fra sikringsskap.

De eller fleste ovnene med mekanisk styring leveres som 400V 3N modeller men kan laskes om til 230V 3 fas eller 230v 1 fas. Det er ikke nok for elektriker å vite bare effekten på ovnen men også kravet til sikringsstørrelse når ovnen laskes om.