Sunwind gylling - Badstuovn Harvia Eco 60 - 675060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417659022101
Elnummer
5402764
Leverandørens varenummer
675060
Typebeskrivelse
5402764
Jevn, myk varme!
Eco 60 er en kraftig elektrisk ovn på 6kW for familiebadstuen.
Høy varmeeffekt - fuktig badstuebad er perfekt for hele familien
Rask og lydløs oppvarming
Kom hjem fra skitur til varm badstue - forhåndsinstill ovnen med timerfunksjonen!
Badstueovnen er utført i høyeste Harvia-kvalitet, med teknikk i toppklassen. Her får du funksjonalitet, holdbarhet, eleganse og sikkerhet i en og samme ovn. Med 3 varmeelementer og magasin med plass til 20-25 kg stein, varmer Eco 60 opp din badstue til ønsket temperatur raskt og lydløst. Timerfunksjonen gir opptil 4 timers oppvarming og opptil 8 timer forhåndsprogrammering. Kontrollpanelet kan plasseres på valgfri side.
Badstuestein kommer i tillegg.
Dette produktet må installeres av autorisert installatør.
MERK! Før du går til innkjøp av din badstueovn så sjekk med din installatør hvilken effekt det er mulig å legge frem til ovnen fra sikringsskap.
De eller fleste ovnene med mekanisk styring leveres som 400V 3N modeller men kan laskes om til 230V 3 fas eller 230V 1 fas. Det er ikke nok for elektriker å vite bare effekten på ovnen men også kravet til sikringsstørrelse når ovnen laskes om.
Eco 60 er en kraftig elektrisk ovn på 6kW for familiebadstuen.
Høy varmeeffekt - fuktig badstuebad er perfekt for hele familien
Rask og lydløs oppvarming
Kom hjem fra skitur til varm badstue - forhåndsinstill ovnen med timerfunksjonen!
Badstueovnen er utført i høyeste Harvia-kvalitet, med teknikk i toppklassen. Her får du funksjonalitet, holdbarhet, eleganse og sikkerhet i en og samme ovn. Med 3 varmeelementer og magasin med plass til 20-25 kg stein, varmer Eco 60 opp din badstue til ønsket temperatur raskt og lydløst. Timerfunksjonen gir opptil 4 timers oppvarming og opptil 8 timer forhåndsprogrammering. Kontrollpanelet kan plasseres på valgfri side.
Badstuestein kommer i tillegg.
Dette produktet må installeres av autorisert installatør.
MERK! Før du går til innkjøp av din badstueovn så sjekk med din installatør hvilken effekt det er mulig å legge frem til ovnen fra sikringsskap.
De eller fleste ovnene med mekanisk styring leveres som 400V 3N modeller men kan laskes om til 230V 3 fas eller 230V 1 fas. Det er ikke nok for elektriker å vite bare effekten på ovnen men også kravet til sikringsstørrelse når ovnen laskes om.


