Sunwind gylling - Badstuovn Harvia Forte, 6 kW Sort - 675420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410082645466
Elnummer
5420624
Leverandørens varenummer
675420
Typebeskrivelse
5420624
Myk varme - med tillatelse til å slappe av!
Badstueovn Harvia Forte er alltid klar! En nye og moderne badstueovn med varmelagringsevne. Nytt og moderne utseende kombineres med en teknikk som gjør den til markedets beste varmelagrende badstueovn. Fortes myke varme passer godt i familiebadstuen.
Moderne design, kan bygges inn i benkene
Lagrer varmen, kom hjem fra skituren til varm badstue
Digitalt styrepanel med lys
Gir også god varme på de nedre badstuebenkene
Gir fuktige og deilige badstuebad
Forte tilbyd behagelige og fuktige badstuebad. Ovnens egenskaper kommer best til sin rett i badstuer med god varmeisolering. Harvia forte kan også bygges inn i den nedre beadstuebenken noe som gir et svært flott design i din badstue. Varmeren leveres med et digitalt styrepanel som er plassert på forsiden av ovnen. Takket være en revolusjonernede teknikk er Forte klar for et badstuebad raskere enn noen tilsvarende modeller.
Fungerer både på 230V 1-fas og 400V 3-fas.
Dette produktet må installeres av autorisert installatør.
MERK! Før du går til innkjøp av din badstueovn så sjekk med din installatør hvilken effekt det er mulig å legge frem til ovnen fra sikringsskap.
De eller fleste ovnene med mekanisk styring leveres som 400V 3N modeller men kan laskes om til 230V 3 fas eller 230V 1 fas. Det er ikke nok for elektriker å vite bare effekten på ovnen men også kravet til sikringsstørrelse når ovnen laskes om.
Badstueovn Harvia Forte er alltid klar! En nye og moderne badstueovn med varmelagringsevne. Nytt og moderne utseende kombineres med en teknikk som gjør den til markedets beste varmelagrende badstueovn. Fortes myke varme passer godt i familiebadstuen.
Moderne design, kan bygges inn i benkene
Lagrer varmen, kom hjem fra skituren til varm badstue
Digitalt styrepanel med lys
Gir også god varme på de nedre badstuebenkene
Gir fuktige og deilige badstuebad
Forte tilbyd behagelige og fuktige badstuebad. Ovnens egenskaper kommer best til sin rett i badstuer med god varmeisolering. Harvia forte kan også bygges inn i den nedre beadstuebenken noe som gir et svært flott design i din badstue. Varmeren leveres med et digitalt styrepanel som er plassert på forsiden av ovnen. Takket være en revolusjonernede teknikk er Forte klar for et badstuebad raskere enn noen tilsvarende modeller.
Fungerer både på 230V 1-fas og 400V 3-fas.
Dette produktet må installeres av autorisert installatør.
MERK! Før du går til innkjøp av din badstueovn så sjekk med din installatør hvilken effekt det er mulig å legge frem til ovnen fra sikringsskap.
De eller fleste ovnene med mekanisk styring leveres som 400V 3N modeller men kan laskes om til 230V 3 fas eller 230V 1 fas. Det er ikke nok for elektriker å vite bare effekten på ovnen men også kravet til sikringsstørrelse når ovnen laskes om.


