Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Sunwind gylling - Badstuovn The Wall Combi 7kW - 675451

KopierKopier
Sunwind gylling - Badstuovn The Wall Combi 7kW

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417659022729

Elnummer

5420656

Leverandørens varenummer

675451

Typebeskrivelse

5420656

The Wall Combi er en enestående kombinasjon av badstueovn og dampovn som gir nytelse til alle sanser. Dampen gjør at varmen kjennes mer behagelig og badstuebadet føles mykere og fuktigere.

Få spa-følelsen hjemme i din egen badstue
Velg mellom badstue, dampbadstue, urtebadstue og duftbadstue
Fuktig varme er perfekt for hele familien
Velegnet for en mellomstor badstue

Ovnen har teglsteinskopper som kan benyttes til deilige badstuedufter. Du kan selv velge om du vil ha tradisjonell badstue, dampbad, urtebadstue eller duftbadstue.

Til Combi-modellene trengs en separat styreenhet beregnet på Combi-ovner, den styrer både varmeren og fordampningen.

Service er enkelt å utføre via luken på fremsiden av ovnen. Vannbeholderen tømmes enkelt fra fremsiden der avløpsslangen og vannindikatoren er plassert.

Badstuestein kommer i tillegg.

Badstueovnen må installeres av autorisert installatør.

MERK! Før du går til innkjøp av din badstueovn så sjekk med din installatør hvilken effekt det er mulig å legge frem til ovnen fra sikringsskap.

De eller fleste ovnene med mekanisk styring leveres som 400V 3N modeller men kan laskes om til 230V 3 fas eller 230V 1 fas. Det er ikke nok for elektriker å vite bare effekten på ovnen men også kravet til sikringsstørrelse når ovnen laskes om.