Sunwind gylling - Stålpipe Harvia 1 meter, sort - 675442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417659019200
Elnummer
5402769
Leverandørens varenummer
675442
Typebeskrivelse
5402769
Harvia stålpipe på 1 meter til bruk som forlengelse av stålpipe ved behov. Harvias stålpiper er enkle å montere og tåler store temperatursvingninger. Utførelsen i sortlakkert rustfritt stål gjør at produktet beholder sitt utseende i år etter år.
Stålpipens monteringshøyde kan være opptil 5 meter. Stålpipens ytre diameter er 220 mm, røykrørets diameter er 115 mm. Sikkerhetsavstand til brennbart materiale er 100 mm.
Harvias stålpiper er CE-godkjent, noe som gjør at pipene innfrir alle internasjonale krav til brannsikkerhet. Også godkjent for ildsteder i andre oppholdsrom. Trenger man lenger pipe kjøpes ekstra lengder etter behov.
Stålpipens monteringshøyde kan være opptil 5 meter. Stålpipens ytre diameter er 220 mm, røykrørets diameter er 115 mm. Sikkerhetsavstand til brennbart materiale er 100 mm.
Harvias stålpiper er CE-godkjent, noe som gjør at pipene innfrir alle internasjonale krav til brannsikkerhet. Også godkjent for ildsteder i andre oppholdsrom. Trenger man lenger pipe kjøpes ekstra lengder etter behov.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


