Sunwind gylling - Styreenhet Harvia C105S Logix - 675178
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417659005531
Elnummer
5420665
Leverandørens varenummer
675178
Typebeskrivelse
5420665
Med C105S Logix kan du regulere Combi ovner, separate ovner, eller steamere.
Start ovnen fra et annet rom
Forhåndsinnstill så du kommer til varm badstue
Kan styres via fjernstyring
Styreenheten er med nummerisk temperaturdisplay, maks + 125°C.
Tiden kan settes på 4, 6 eller 12 timer, forhåndsinnstilling er på 0 - 12 timer.
Ovnenes maks effekt: 15,5 kW.
Styring av dampgenerator, RH 10-95%
Merk: Bestillingsvare! Noe leveringstid må påregnes.
Start ovnen fra et annet rom
Forhåndsinnstill så du kommer til varm badstue
Kan styres via fjernstyring
Styreenheten er med nummerisk temperaturdisplay, maks + 125°C.
Tiden kan settes på 4, 6 eller 12 timer, forhåndsinnstilling er på 0 - 12 timer.
Ovnenes maks effekt: 15,5 kW.
Styring av dampgenerator, RH 10-95%
Merk: Bestillingsvare! Noe leveringstid må påregnes.
ProduktbladPDF