Sunwind gylling - Styreenhet Harvia C260 - 675282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410082662036
Elnummer
5420666
Leverandørens varenummer
675282
Typebeskrivelse
5420666
Harvia C260 består av to separate enheter.
En styreenhet og en 2-gruppes effektenhet. Kombinert kontroll med ukentlig timerfunksjon og fjernkontrollfunksjon for en gruppe av elektriske ovner.
Spesiallaget for profesjonelle anlegg
Kan plasseres utenfor rekkevidde til besøkende
Kan styres via fjernstyring - styr flere ovner på en gang
Programmer uka i forveien
Enheten er enkel å sette på manuell bruk. Enheten kan slås på i 6, 12 eller 18 timer. Med kontrollerens programmerbare ukentlige timer kan ovnene slås av og på forskjellige dager, flere ganger. C260 kan også styres via fjernstyrning som kobler enheten til og fra ønsket tidspunkt.
Effektenheter som er utstyrt for å håndtere lavere strøm leveres med 16 A releer som vil tillate dem å kontrollere badstueovnene opp til 22 kW (for eksempel to ovner, hver på 11 kW eller en ovn til 20 kW). De større effektenhetene leveres med 25 ampers strømreleer og kan styre badstueovner opptil 34 kW.
En styreenhet og en 2-gruppes effektenhet. Kombinert kontroll med ukentlig timerfunksjon og fjernkontrollfunksjon for en gruppe av elektriske ovner.
Spesiallaget for profesjonelle anlegg
Kan plasseres utenfor rekkevidde til besøkende
Kan styres via fjernstyring - styr flere ovner på en gang
Programmer uka i forveien
Enheten er enkel å sette på manuell bruk. Enheten kan slås på i 6, 12 eller 18 timer. Med kontrollerens programmerbare ukentlige timer kan ovnene slås av og på forskjellige dager, flere ganger. C260 kan også styres via fjernstyrning som kobler enheten til og fra ønsket tidspunkt.
Effektenheter som er utstyrt for å håndtere lavere strøm leveres med 16 A releer som vil tillate dem å kontrollere badstueovnene opp til 22 kW (for eksempel to ovner, hver på 11 kW eller en ovn til 20 kW). De større effektenhetene leveres med 25 ampers strømreleer og kan styre badstueovner opptil 34 kW.
ProduktbladPDF