Sunwind gylling - Styreenhet Harvia Xenio CX170 WiFi - 675524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417659030267
Elnummer
5420649
Leverandørens varenummer
675524
Typebeskrivelse
5420649
Harvia Xenio CX170 WiFi er en styreenhet utstyrt med berøringsskjerm og fjernkontroll. Bruk Xenio CX170-kontrollenheten til å styre din elektriske badstue på en moderne og enkel måte. Bruk mobilapplikasjonen MyHarvia til å kontrollere badstuefunksjonene dine trådløst.
Slitesterk og pålitelig fjernkontroll for badstue
Styr badstuen din – temperaturen, belysningen og luftventilasjonen – eksternt med MyHarvia-mobilapplikasjonen.
Kompatibel med elektrisk varmeovn, maks 17 kW
Justering av temperatur fra 40 til 110 grader
Justeringsintervall operasjonstid familiebadstue 1-6 timer eller offentlig badstue 1-12 timer
Harvia Xenio CX170 WiFi styreenhet er kompatibel med badstudørsensoren eller varmeapparatets sikkerhetsutstyr, noe som muliggjør sikker fjernkontroll. Med Xenio-kontrollpanelet og mobilenheten kan du kontrollere badstuen din og se med et øyeblikk når det vil være akkurat den rette temperaturen for deg. Det lille, men oversiktlige kontrollpanelet med berøringsskjerm er enkelt å installere i badstuen, vaskerommet eller for eksempel i stuen.
Den multifunksjonelle Harvia Xenio CX170 WiFi styreenheten er også egnet for profesjonell bruk.
Slitesterk og pålitelig fjernkontroll for badstue
Styr badstuen din – temperaturen, belysningen og luftventilasjonen – eksternt med MyHarvia-mobilapplikasjonen.
Kompatibel med elektrisk varmeovn, maks 17 kW
Justering av temperatur fra 40 til 110 grader
Justeringsintervall operasjonstid familiebadstue 1-6 timer eller offentlig badstue 1-12 timer
Harvia Xenio CX170 WiFi styreenhet er kompatibel med badstudørsensoren eller varmeapparatets sikkerhetsutstyr, noe som muliggjør sikker fjernkontroll. Med Xenio-kontrollpanelet og mobilenheten kan du kontrollere badstuen din og se med et øyeblikk når det vil være akkurat den rette temperaturen for deg. Det lille, men oversiktlige kontrollpanelet med berøringsskjerm er enkelt å installere i badstuen, vaskerommet eller for eksempel i stuen.
Den multifunksjonelle Harvia Xenio CX170 WiFi styreenheten er også egnet for profesjonell bruk.
ProduktbladPDF
BrukermanualPDF


