Suprabeam - BATTERI LI-ION 18650 FOR Q3r/ TRSP GR 1 - 900219
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,7 V
Kapasitet - 2200 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049900219
Elnummer
8861023
Leverandørens varenummer
900219
Typebeskrivelse
8861023
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,7 V
Kapasitet:
2200 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
70 mm
Diameter:
20 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-40...75 °C
Vekt:
45 g


