Suprabeam - BATTERI LI-ION 26650 FOR Q7xr TRSP GR 1 - 900226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,7 V
Kapasitet - 5000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,7 V
Kapasitet:
5000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
70 mm
Diameter:
20 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-40...75 °C
Vekt:
100 g
Oppladbart battert li-ion 26650 500 mAh for Suprabeam Q7xr.


