Suprabeam - BATTERI M6XR LI-ION 3000 MAH USB til Suprabeam M6 R - 900534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Kapasitet - 3000 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Antall celler - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572002129
Elnummer
8819855
Leverandørens varenummer
900534
Typebeskrivelse
8819855
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Kapasitet:
3000 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
1
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
68 mm
Høyde inkl. poler:
18 mm
Bredde:
18 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Vekt:
54 g
Oppladbart batteri til Suprabeam M6 R med integrert USB ladepunkt. Li-ion 18650 med 3000 mAh


