Suprabeam - BATTERI V3/V4 PRO R LI-PO 2800 MAH USB til V3/V4 PRO R - 900535
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 3,7 V
Kapasitet - 2800 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572002198
Elnummer
8819862
Leverandørens varenummer
900535
Typebeskrivelse
8819862
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
3,7 V
Kapasitet:
2800 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Modell / utførelse:
Litium
Lengde:
42 mm
Høyde inkl. poler:
50 mm
Bredde:
15 mm
Batteripakke:
nei
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
Ja
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
54 g