Suprabeam - BATTERILADER, BIL 12/24V USB TRSP GR 1 - 900233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Maks utgangsstrøm - 1000 mA
Monteringsmetode - Andre
Farge - Svart
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049900233
Elnummer
8861020
Leverandørens varenummer
900233
Typebeskrivelse
8861020
Modell / utførelse:
Kontakt
Maks utgangsstrøm:
1000 mA
Monteringsmetode:
Andre
Farge:
Svart
Tilkoblingstype:
Andre
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre
Antibakteriell behandling:
nei
Batterilader, bil 12/24V USB


