Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Suprabeam - Festeklips for Hjelm til Suprabeam S-serie hodelykt 900210 - 900210

KopierKopier
Suprabeam - Festeklips for Hjelm til Suprabeam S-serie hodelykt 900210

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5704049907294

Elnummer

8800203

Leverandørens varenummer

900210

Typebeskrivelse

8800203

Modell / utførelse:

Andre

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

nei

Lampetype:

Andre

Kapslingsfarge:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Antall batterier:

0

Inkludert batterier:

nei

Med lyskilde:

nei

Materiale:

Plast

Lengde:

50 mm

Praktisk hjelmfeste for å feste Suprabeam S-serie hodelykt til vernehjelmer, enten med klips til hjelmer med festepunkt foran eller med det medfølgende limfestet