Utgått

Suprabeam - HODELYKT S3 R 200 LUMEN - 900511

KopierKopier
Suprabeam - HODELYKT S3 R 200 LUMEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049905818

Elnummer

8800205

Leverandørens varenummer

900511

Typebeskrivelse

8800205

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Rød

Beskyttelsesklasse IP:

IPX8

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Plast

Lengde:

73 mm

Suprabeam S3r er en kompakt, oppladbar, vanntett og støvsikker (IP68) hodelykt på 200 lumen. Hodelykten har 20-60 graders lyskjegle, og rødt lys funksjon for å bevare nattelyset. Kompatibel med hjelmfeste nr. 900210. Dual-energy batteriboks hvor man kan bruke både standard alkaline batterier og oppladbare Li-polymer 1400 mAh batteirer. S3r leveres standard med Li-polymer 1400 mAh batterier. Lysstyring tre nivåer og to nivåer med rødt lys. Lystid 26 timer.