Suprabeam - Hodelykt Suprabeam V3 AIR R oppladbar 450 lumen 900526 - 900526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
Kapslingsfarge - Aluminium
Batteritype - Andre
ANSI - Andre
Antall batterier - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049907911
Elnummer
8802291
Leverandørens varenummer
900526
Typebeskrivelse
8802291
Modell / utførelse:
Hodelykt
Kapslingsfarge:
Aluminium
Batteritype:
Andre
ANSI:
Andre
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Oppladbar:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Lengde:
50 mm
Suprabeam V3 AIR R er en lett og komfortabel oppladbar hodelykt med USB ladepunkt med 450 lumen lysstyrke og vekt på kun 148 gram (inkludert batteri). Hodelykten tilbyr et godt og jevnt lys over lengre tid, V3 AIR R er utstyrt med fokusering og elektronisk lysstyring (boost og dimmer med minne). Lykten har også dempepute på innsiden for ekstra komfort mot pannen og et hodebånd med innvendig silikonstriper for bedre feste. Leveres med et 1400 mAh Li-Ion Polymer batteri og USB ladekabel. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.