Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Suprabeam - HODELYKT V3 AIR R SUPRABEAM - 900440

KopierKopier
Suprabeam - HODELYKT V3 AIR R SUPRABEAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5704049908376

Elnummer

8806739

Leverandørens varenummer

900440

Typebeskrivelse

8806739

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype:

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Aluminium

Totalvekt:

148 g

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Suprabeam V3 air r er en lettvektig hodelykt med kraftig lysstyrke på hele 650 lumen, og en vekt på kun 148 gram (inkludert batteri og hodebånd). Dobbelt hodebåndet med silikonstriper som holder lykten på plass på hodet, og en ekstra skumpadding ved pannen som gjør den ekstra komfortabel å bruke.
Med den avanserte DC-teknologien og det spesialkonstruerte batteriet med integrert USB-lading har lykten en svært god ytelse med driftstid fra 2 – 125 hele timer! Batteribruken styrer du selv ut fra lysbehovet du har med den elektroniske dimmerbryteren som dimmer i 3 steg. Med fokuserings-ringen på lyslinsen stiller du inn ønsket bredde på lyset. Utstyrt med rødt signallys på batteriboksen.