Suprabeam - HODELYKT V3 AIR SUPRABEAM - 900430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572002228
Elnummer
8819865
Leverandørens varenummer
900430
Typebeskrivelse
8819865
Modell / utførelse:
Hodelykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Aluminium
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Suprabeam V3air er en meget lett og komfortabel hodelykt med 340 lumen lysstyrke og vekt på kun 140 gram (inkludert batteri). V3air tilbyr et kraftig og jevnt lys over lengre tid og høy komfort, og er utstyrt med fokusering og elektronisk lysstyring (boost og dimmer med minne). V3air har også en dempepute i pannen for ekstra komfort og et hodebånd med innvendig silikonstriper for bedre feste. Leveres med 3XAAA batterier. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.


