Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Suprabeam - HODELYKT V3 PRO R SUPRABEAM - 900450

KopierKopier
Suprabeam - HODELYKT V3 PRO R SUPRABEAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7072572002235

Elnummer

8819866

Leverandørens varenummer

900450

Typebeskrivelse

8819866

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Aluminium

Totalvekt:

184 g

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Lengde:

60 mm

Suprabeam V3pro R er en lett og kraftig oppladbar hodelykt med 1000 lumen lysstyrke og vekt på kun 184 gram (inkludert batteri). V3pro R tilbyr et kraftig og jevnt lys over lengre tid og høy komfort, og er utstyrt med fokusering, elektronisk lysstyring (boost og dimmer med minne) og rødt signallys på batteriboksen. V3pro R har også en dempepute i pannen for ekstra komfort og et hodebånd med innvendig silikonstriper for bedre feste. Leveres med et 2800 mAh Li-Ion Polymer batteri med integrert USB ladepunkt, praktisk taske og komplett USB lader. Komponentene er utskiftbare og enkle å erstatte. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius. Nå med ny og miljøvennlig emballasje uten plast!