Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Suprabeam - HODELYKT V4 PRO R SUPRABEAM - 900460

KopierKopier
Suprabeam - HODELYKT V4 PRO R SUPRABEAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049908406

Elnummer

8806740

Leverandørens varenummer

900460

Typebeskrivelse

8806740

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Aluminium

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Suprabeam V4pro R er en lett og kraftig oppladbar hodelykt med hele 1000 lumen lysstyrke og vekt på kun 195 gram (inkludert batteri). V4pro R tilbyr et kraftig og jevnt lys over lengre tid og høy komfort, og er utstyrt med spesiell optisk linse med fast fokus, elektronisk lysstryring (boost og dimmer med minne) og rødt signallys på batteriboksen. V4pro R har også en dempepute i pannen for ekstra komfort og et hodebånd med innvendig silikonstriper for bedre feste. Leveres med et 2800 mAh Li-Ion Polymer batteri med USB ladepunkt, praktisk taske og komplett USB lader. Komponentene er utskiftbare og enkle å erstatte. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius. Nå med ny og miljøvennlig emballasje uten plast!