Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Suprabeam - LYKT M6XR SUPRABEAM 2000LM OPPLADBAR M/USB - 900192

KopierKopier
Suprabeam - LYKT M6XR SUPRABEAM 2000LM OPPLADBAR M/USB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Totalvekt - 392,6 g

  • Beskyttelsesklasse IP - IPX8

  • Batteritype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049908321

Elnummer

8802983

Leverandørens varenummer

900192

Typebeskrivelse

8802983

Modell / utførelse:

Hodelykt

Kapslingsfarge:

Svart

Totalvekt:

392,6 g

Beskyttelsesklasse IP:

IPX8

Batteritype:

Andre

ANSI:

Andre

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

M6xr er Suprabeams flaggskip. I dansk-sveitsisk kvalitet, med slitesterkt aluminium og utstyrt med en imponerende lysstyrke, er M6xr både en lommelykt og hodelykt i ett. ISPO Award-vinner i 2023 for sin produkt-innovasjon. Det er virkelig fortjent!
Det allsidige designet gjør den perfekt for enhver oppgave, og med den inkluderte hodestroppen er den lett og komfortabel å ha på hodet. Den har en kraftig magnet i bunnen, slik at den enkelt kan festes på magnetiske overflater og brukes som arbeidslys. Med stålklipsen på lykten kan den festes til belte eller lomme.
Den avanserte DC-konverteringsteknologien og det spesialkonstruerte Li-ion-batteriet med integrert USB-lading gir M6xr enestående ytelse med lysstyrke på hele 2000 lumen og driftstid fra 2t og 15 min til 260 hele timer! Du styrer sel