Suprabeam - LYKT Q2 SUPRABEAM - 900139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stavlykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049908239
Elnummer
8802977
Leverandørens varenummer
900139
Typebeskrivelse
8802977
Modell / utførelse:
Stavlykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Aluminium
Totalvekt:
198,5 g
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium


