Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Suprabeam - LYKT Q3CLASSIC SUPRABEAM - 900149

KopierKopier
Suprabeam - LYKT Q3CLASSIC SUPRABEAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stavlykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049908260

Elnummer

8802978

Leverandørens varenummer

900149

Typebeskrivelse

8802978

Modell / utførelse:

Stavlykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Aluminium

Totalvekt:

213,6 g

Beskyttelsesklasse IP:

IPX8

Antall batterier:

3

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Q3classic er en kompakt, lett og vanntett (IPx8) ledlykt med 330 lumen lysstyrke og fast fokus. Q3classic har høy ytelse, jevnt lys, kompakt størrelse, er produsert i anodisert aluminium og veier bare 96 gram ink. batterier. Leveres med beltetaske, håndstropp og 3xAAA-batterier. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.'