Suprabeam - Lykt Suprabeam Q1 Prime 90 lumen 1xAAA 900130 - 900130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stavlykt
Kapslingsfarge - Aluminium
Batteritype - Andre
ANSI - Andre
Antall batterier - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049904934
Elnummer
8801079
Leverandørens varenummer
900130
Typebeskrivelse
8801079
Modell / utførelse:
Stavlykt
Kapslingsfarge:
Aluminium
Batteritype:
Andre
ANSI:
Andre
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Lengde:
74 mm
Q1prime er den aller minste og letteste lykten fra Suprabeam, kun 8 cm lang og en vekt på 30 gram, produsert i anodisert aluminium og har 90 lumen lysstyrke. Q1prime er utstyrt med fast fokus og er en meget praktisk lykt som er liten nok til å ha i lommen og betjene med en hånd. Den har også en smart festeklips til skjortelommen. Lykten leveres med 1 stk AAA-batteri og en praktisk nøkkelring. Nye og enkel forpakning og mulighet for display med 20 stk Q1prime. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.


