Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Suprabeam - Suprabeam oppladbar multilykt M6xr - 900193

KopierKopier
Suprabeam - Suprabeam oppladbar multilykt M6xr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Beskyttelsesklasse IP - IPX8

  • Batteritype - Andre

  • ANSI - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049907546

Elnummer

8803900

Leverandørens varenummer

900193

Typebeskrivelse

8803900

Modell / utførelse:

Hodelykt

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IPX8

Batteritype:

Andre

ANSI:

Andre

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Lengde:

68 mm

Kraftig oppladbar og vanntett lykt på hele 2000 lumen som fungerer like bra som lommelykt som hodelykt. Lykter er utformet med en 90 graders vinkel. M6 XR er utstyrt med elektronisk bryter som lar deg enkelt kontrollere lysstyrke og varighet, samt smart magnetfest på undersiden av lykten. XR varianten er også uttsyrt med avansert DC konverteringsteknologi som gir deg 30-40 % lengre varighet og kraftigere lys over lengre tid. Hodebånd med feste følger med og 1xLi-ion 2900 mAh oppladbart batteri med USB ladepunkt i selve batteriet. Vanntett IPX8