Suprabeam - Suprabeam Q2r oppladbar lykt - 900144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stavlykt
Kapslingsfarge - Aluminium
Batteritype - Andre
ANSI - Andre
Antall batterier - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5704049907508
Elnummer
8803889
Leverandørens varenummer
900144
Typebeskrivelse
8803889
Modell / utførelse:
Stavlykt
Kapslingsfarge:
Aluminium
Batteritype:
Andre
ANSI:
Andre
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Oppladbar:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Lengde:
116 mm
Liten og kraftig oppladbar lykt med 450 lumen og fokusering. Innvendig lading med USB som gir deg friheten til å enkelt lade lykten over alt. Ladekabel følger med. Q2 R er utstyrt med elektronisk bryter som lar deg dimme lyset til ønsket styrke og varighet. Taske til lykten, USB kabel og 1xLi-po 1100 mAh oppladbart batteri følger med