Utgått

Suprabeam - Suprabeam Q3c lykt - 900150

KopierKopier
Suprabeam - Suprabeam Q3c lykt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stavlykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049902183

Elnummer

8803890

Leverandørens varenummer

900150

Typebeskrivelse

8803890

Modell / utførelse:

Stavlykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Aluminium

Beskyttelsesklasse IP:

IPX8

Antall batterier:

3

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Lengde:

115 mm

Q3classic er en kompakt, lett og vanntett (IPx8) ledlykt med 330 lumen lysstyrke og fast fokus. Q3classic har høy ytelse, jevnt lys, kompakt størrelse, er produsert i anodisert aluminium og veier bare 96 gram ink. batterier. Leveres med beltetaske, håndstropp og 3xAAA-batterier. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.