Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Suprabeam - Suprabeam Q5xr Defend oppladbar lykt - 900173

KopierKopier
Suprabeam - Suprabeam Q5xr Defend oppladbar lykt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stavlykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049906785

Elnummer

8803896

Leverandørens varenummer

900173

Typebeskrivelse

8803896

Modell / utførelse:

Stavlykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Aluminium

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Antall batterier:

2

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Lengde:

161 mm

Kompakt, kraftig og oppladbar lykt med 1000 lumen lysstyrke i taktisk design, spesielt tilpasset behov fra militær, politi og sikkerhet. Utstyrt med "tagger" foran og bak, sort coating, utvendig ladepunkt og elektronisk bryter med dimmefunksjon. Q5xr defend leveres komplett med vegglader og er utstyrt med fokusering og veier kun 182 (inkl. batteri). Q5xr leveres i koffert med beltetaske med magnetlås, ladebase, USB kabel og 1 stk. oppladbart Li-ion batteri på 3300 mAh. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.