Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Suprabeam - Suprabeam Q5xr oppladbar lykt - 900170

KopierKopier
Suprabeam - Suprabeam Q5xr oppladbar lykt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stavlykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5704049906662

Elnummer

8803895

Leverandørens varenummer

900170

Typebeskrivelse

8803895

Modell / utførelse:

Stavlykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Aluminium

Antall batterier:

1

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Lengde:

157 mm

Kompakt, kraftig og oppladbar ledlykt med 1000 lumen lysstyrke, utvendig lader og elektronisk bryter med dimmefunksjon. Q5xr leveres komplett med vegglader og er utstyrt med fokusering og veier kun 177 (inkl. batteri). Q5xr leveres med beltetaske, ladebase, USB kabel og 1 stk. oppladbart Li-ion batteri på 3300 mAh. Brukstemperatur: - 30 til + 50 grader celsius.